24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 測定流体
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所圧力計
PGO形は油(グリセリン)封入形です。振動や脈動に対し誤差が少なく指度の読取りも容易です。
仕様●最大目盛(MPa):250●精度(±FS):1 最高使用圧力(MPa)200 1目盛5MPa
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計
PGO形は油(グリセリン)封入形です。 振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力(MPa)200 精度±1FS 接続ねじG1/2B JIS 測定流体 最大目盛250MPa 最小目盛(MPa)5
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用) 質量(kg)約40 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様手動切換弁、圧力スイッチ付 質量(kg)約41 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし 質量(kg)約42 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) 質量(kg)約43 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り 質量(kg)約42 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様手動切換弁 質量(kg)約41 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ
単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計:14.4Vバッテリーのでっぱりをなくしています。バッテリーはアルミ製のカバーやタンクに被われており、破損の心配が低減されます。通気不要:アルミタンク内にゴム製タンクを内蔵していますので、通常のポンプとは違い通気が不要となっています。また、通気開閉が不要ですので閉め忘れによる油漏れの心配や、チリ・ほこりの吸引の問題がありません。全方向使用可能:縦・横全ての方向で使用可能です。可変式レバー:レリースバルブのレバー位置は可変式となっています。持ち運びに便利:肩掛けベルトを付属しております。低騷音設計:[騷音測定]無負荷・負荷運転時共に約70dB(A)です。圧力計:専用の圧力計取付金具にてのΦ63圧力計取付可能です。
仕様●ポート口:Rc3/8●圧力 高圧(MPa):MAX72●液量 総液量(mL):680●液量 有効液量(mL):600●急速充電器:無し●作動液:マシン油ISO-VG10 質量(kg)約5 電源(V)DC14.4・DC18 吐出量(L/min)0.06(高圧)、0.7(低圧) バッテリー無し 高圧圧力計(MPa)2 カップリング無し
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP 吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2 吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72 電動機【容量(kW)】0.35 電動機電圧(V)単相100
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP 吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2 吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72 電動機【容量(kW)】0.35 電動機電圧(V)単相100
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持有り
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。手動切換弁
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持有り
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz)
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持なし
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷