25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所ストップバルブ
流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
最大流量(L/min)10 最高使用圧力(MPa)200 定格流量(L/min)5 接続形式M22×1.5
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ
流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
最大流量(L/min)10 最高使用圧力(MPa)200 定格流量(L/min)5 接続形式M22×1.5 クラッキング圧力(MPa)0.1
1個
72,980 税込80,278
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所チェックバルブ
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)72 接続形式G(ガスケット)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所スロットルバルブ
高圧バルブ 流量制御弁です。
形式スロットルバルブ 最高使用圧力(MPa)72
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所チェックバルブ
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)72
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ
油圧回路の圧力調整に使用します。高圧バルブ 圧力制御弁
備考ガスケット取付形 呼び径16 最大流量(L/min)120 構造パイロット作動形 最高使用圧力(MPa)72 定格流量(L/min)80 圧力調整範囲(MPa)10~72
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所スロットルチェックバルブ
高圧バルブ 流量制御弁です。
形式スロットルチェックバルブ 最高使用圧力(MPa)72 接続形式ガスケット取付形
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ストップバルブ
OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所カウンターバランスバルブ
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)72 圧力調整範囲(MPa)2~10 クラッキング圧力(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ
油圧回路の圧力調整に使用します。
質量(kg)約1 タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形 呼び径6 最大流量(L/min)12 構造直動形 最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L) 定格流量(L/min)8 圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
接続形式ガスケット
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ
高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ネジ接続形
仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3 呼び径12 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)72 定格流量(L/min)40 接続形式Rc1/2 クラッキング圧力(MPa)0.05 背圧(MPa)パイロット許容:0.5 最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ
高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)72 接続形式ガスケット 背圧(MPa)パイロット許容:0.5 最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)72 圧力調整範囲(MPa)10~72 質量(kg)約5 最大流量(L/min)120 定格流量(L/min)80 接続形式ガスケット
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72 最大流量(L/min)3 質量(kg)約1 定格流量(L/min)2 接続形式ねじ接続形 許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷


1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)