16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。 トラスコ品番161-5568 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B 電動機(kW)15
1個
2,898,000 税込3,187,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)1.5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B
1個
1,798,000 税込1,977,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級E
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。 電圧(V)DC14.4・DC18 最高使用圧力(MPa)【高圧】72 吐出口径Rc3/8 圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
ポート径Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)