補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)11.1
最高使用圧力(MPa)200
仕様使用カップラ:BZ-4H
質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5
タイプB形カップラ
最大流量(L/min)4
最小曲げ半径(mm)120
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法AM22×1.5
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)11.1
最高使用圧力(MPa)200
仕様使用カップラ:BZ-4H
質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5
最大流量(L/min)4
最小曲げ半径(mm)120
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法AM22×1.5
関連キーワード