「電動電磁弁」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/4
馬力7.5
複動タイプ用です。単相電動機。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)
電動機の極数4(60/50Hz)
電磁弁開閉器の電源用プラグです。三相用
仕様250V、20A(GH1/2~5用)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
電磁弁開閉器の電源用プラグです。単相用
仕様125V、15A(GH1/2S用)、コード3m付
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
電磁弁用接続プレート。切換弁を積層弁に取付ける時の接続プレートとして使用します。
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
形PSP
吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2
吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72
電動機【容量(kW)】0.35
電動機電圧(V)単相100
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
形PSP
吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2
吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72
電動機【容量(kW)】0.35
電動機電圧(V)単相100
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。
仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り
質量(kg)約42
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。
仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし
質量(kg)約42
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
質量(kg)約43
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)3.7
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)2.2
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)1.5
質量(kg)約53
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.75
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.4
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.4
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級B
電動機(kW)15
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。
トラスコ品番457-4524
容量(kW)0.4
タイプ電磁弁
吐出量(L/min)2.4~0.35
吐出圧力(MPa)5.0~72
有効油量(L)5
1台
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
関連キーワード