カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(307)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • 神東塗料(43)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 住友重機械工業(12)
  • トヨタ(12)
  • NAKATAKI(12)
  • ニッサン(10)
  • ホンダ(9)
  • ヤンマー(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • NTB(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-9b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    499,800税込549,780
    1個
    翌日出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J
    仕様揚力(tf):90ストローク(mm)250寸法t(mm)15揚力(kN)900受圧面積(cm2)132.54寸法s(mm)160最低高さ(mm)465寸法g(mm)20ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)193シリンダ内径d(Φmm)150カラーネジ径a(mm)M190×3カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M85×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×24lサドル径o(Φmm)110ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])450(45)センターホール径(Φmm)q:55
  • B形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
    最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
  • 高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
    最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
  • 高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
    最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
  • パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
    最高使用圧力(MPa)72
  • パワージャッキ用高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    両端ともR(オスネジ)の金具付です。
    最高使用圧力(MPa)72
  • パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧ナイロンホース

    大阪ジャッキ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    両端ともR(オスネジ)の金具付です。
    使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
  • 安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
  • パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
  • 中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    389,800税込428,780
    1個
    8日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
    ポートネジmNPT3/8
  • 中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    389,800税込428,780
    1個
    8日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
    ポートネジmNPT3/8
  • パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    469,800税込516,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
    ポートネジmNPT3/8