カテゴリ
- 物流用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(1)
- SMC(307)
- MAZDA(マツダ)(141)
- 神東塗料(35)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
- ホンダ(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 住友重機械工業(12)
- トヨタ(12)
- NAKATAKI(12)
- ニッサン(10)
- ヤンマー(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 椿本チエイン(6)
- NTB(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
「j-9b」の検索結果

EC形中空ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J仕様揚力(tf):90ストローク(mm)250寸法t(mm)15揚力(kN)900受圧面積(cm2)132.54寸法s(mm)160最低高さ(mm)465寸法g(mm)20ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)193シリンダ内径d(Φmm)150カラーネジ径a(mm)M190×3カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M85×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×24lサドル径o(Φmm)110ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])450(45)センターホール径(Φmm)q:55
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥549,800~税込¥604,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥269,800~税込¥296,780~1個6日以内出荷から13日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥479,800~税込¥527,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ポートネジmNPT3/8