カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 電動工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(4)
  • SMC(373)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • ホンダ(73)
  • エスコ(43)
  • CKD(33)
  • トヨタ(28)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
  • ニッサン(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 住友重機械工業(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • 青木精密工業(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • NTB(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-6b」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
単動タイプ狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
パワージャッキ用高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
最高使用圧力(MPa)72
OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所OJ B型カップリング大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類カプラ最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約0.12
B型カップラ 大阪ジャッキ製作所B型カップラ大阪ジャッキ製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。口径(Φmm)6
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミ製ジャッキ大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。