ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック)NISMO当日出荷
集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートしますクルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)花粉キャッチフィルターも付いています2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル直径(Φcm)(下部)6.5寸法(cm)(上部)7.8×7.6高さ(cm)16.5
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
日産NISMO 車検証ケースNISMO当日出荷
組子柄をデザインした車検証ケースです。内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。・ 車検証ケース入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)18厚さ(cm)0.8横(cm)24
日産NISMO Z キーリングNISMO当日出荷
新型「Z」のロゴをイメージしたキーリングです。ロゴ立体成型
材質亜鉛合金縦(cm)7.5厚さ(cm)0.8横(cm)4
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
日産NISMO BASIC 車検証ケースNISMO(1件のレビュー)当日出荷
A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。・車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚), 車両取扱説明書,メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)24厚さ(cm)0.7横(cm)18
日産NISMO パンチングキャップNISMO6日以内出荷
ベンチレーションのパンチ穴が開いたロゴキャップです。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100頭囲(cm)57~60
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
日産NISMO NISSANベアマスコットNISMO当日出荷から5日以内出荷
カラフルなTシャツの色合いがかわいいベアマスコット。クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
材質ポリエステル、コットン高さ(cm)6縦(cm)11.5横(cm)9
日産NISMO 再生ポリエステル車検証ケースNISMO5日以内出荷から6日以内出荷
環境に配慮し、機能的で軽い素材の再生ポリエステルを使用。SDGsにも貢献しています。・ 車検証入れ(A4)、取扱い説明書等収納ポケット(1ヶ) 厚さ4.5cmまで収納可能
仕様二ツ折材質再生ポリエステル収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)23.5厚さ(cm)1.5横(cm)18