21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 材質(コンタクト)銅合金、金めっき RoHS指令(10物質対応)10物質対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージDIP 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 ポジション数16
1個
429 税込472
5日以内出荷

仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 材質(コンタクト)銅合金、金めっき RoHS指令(10物質対応)10物質対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージDIP 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 ポジション数16
1個
489 税込538
5日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-16
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-90
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●回路:-●ポジション:10ポジション●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5V●実装:ガル・ウィング●ピッチ:-●サイズ:7.5mm×9.8mm×2.9mm●回路:- アズワン品番68-2033-19
1個
499 税込549
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:- アズワン品番68-2033-13
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツハンディマノメーター
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ 適合媒体:空気 非腐食性気体 寸法(mm)55×16.9×110 接続口径M5メネジ 質量(g)約100 電源単4電池×2(付属) 精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒 指示方式ゲージ圧(連成圧) 使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと) 定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
1個(1個)
45,980 税込50,578
欠品中

ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:- アズワン品番68-2033-12
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●定格電流:-●定格電圧:-●出力相:A・B・Z●分解能:1000パルス●実装:-●サイズ:高さ:44.0mm、本体径:30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50mA●出力形式:方形波●定格電流:- アズワン品番68-2033-18
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツブラシレスDCファン DC12V 30mm
仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃ アズワン品番68-2033-51
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-15
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-14
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:- アズワン品番68-2033-77
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)