フィルタアッシ(オイル) 16097-0008Kawasaki(54件のレビュー)当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
エレメント オイルフィルタ 16099-003Kawasaki(29件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF他社参考品番(ユニオン)MO-612他社参考品番(エクセル)BKO-612主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(DAYTONA)67938他社参考品番(KIJIMA)105-504他社参考品番(VESRAH)SF-4004
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
グロメット 92071-056Kawasaki(16件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92071-056主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
パッキング 43049-1092Kawasaki(24件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番43049-1067、43049-1016主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
パッキング 43049-1068Kawasaki(23件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番43049-1068主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性