3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ATX2.53準拠 適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze 寸法(mm)ファン:135×135×25 質量(kg)1.72 ベアリングHydraulic Bearing 構成内部:Active PFC + DC to DC 保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD 安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVus サイズ(mm)150×150×86 RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) 最大風量(CFM)101.1
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2O ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg) 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲100-240V AC Full Range
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル 寸法(mm)搭載ファン:135×135×25 適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B) ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing) 本体寸法(mm)160×150×86 最大静圧(mmH2O)3.39H2O 構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 保証期間お買い上げ日より12年間 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個 稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35 環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) コンデンサの種類日本製 オール 105℃ 最大風量(CFM)89.88
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード