HEALTHPIT

HEALTHPITのページです。HEALTHPITは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目元美顔器 HEALTHPIT目元美顔器HEALTHPIT
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
たった10分で、目もと口もと周りに最高のエイジングケア!振動、ヒート、BIO導入(バイオマイクロ電流)の組み合わせで、計7つのモードで快適ケアきゅっと引き締め、顔を美しくリフトアップさせます
用途目元、口元のケアに。美容/目元美顔器/リフトアップ/マッサージ/スティック/疲れ目/BIO/導入/美容液/目もと/口元/唇/ほうれい線/ハリ/エイジングケア/振動/温熱/コンパクト/リップ/エステ/日本製セット内容USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC、PU、クロームメッキ、 鉄ホワイト質量(g)59定格電圧DC3.7V定格出力(W)4.5連続使用時間2.5時間充電時間4時間保証期間6ヶ月寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×2.5×12.9
アイマッサージャー 美眼 HEALTHPITアイマッサージャー 美眼HEALTHPIT
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
酷使され疲れ切った眼、目元を快適にケアしますエアマッサージ、温感、冷感を組み合わせた7つのモードを搭載したアイケア製品です大小のエアバッグが目元にフィットし、眼のまわりをほぐしてくれます目元を温めたり、冷やすことで、血流の流れを促進し、乾燥、疲れ、老化といった目の負担を軽減しますヒーター設定温度 温感時 約40℃、冷感時 約18℃睡眠の質の改善にも役立ちます180度折り曲げ、コンパクトに収納、携帯することができます
用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレセット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き)材質金属、プラスチック、コットンフランネル質量(kg)0.4電流(A)0.2連続使用時間(分)約60(フル充電の場合)設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18充電時間約3時間(フル充電まで)定格使用時間約10分保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8定格入力AC100V(50/60Hz)定格出力(A)2