「ゴム 10」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko、シングル吸盤式カメラマウント FatGecko mini、三点支持用コネクタブラケットが「三点支持吸盤式カメラマウント」として1つのパッケージになりました。組み立て済みですのですぐにお使いいただけます。FatGecko三点支持マウントは振動を削減するよう設計されており比較的重い一眼レフカメラとレンズの組み合わせでの撮影にも十分に対応します。激しい振動の中で安定したビデオ撮影を行うために最適の吸盤式マウントです。 工業用のロック式吸盤3個を備えた三点支持吸盤式カメラマウントはこれまでの吸盤式マウントの中で最も強力で信頼性が高く、穴などが開いていない滑らかな面に対してしっかりとカメラを固定します。三点支持マウントは長期間の使用に耐えることの出来る様、腐食性に優れた陽極酸化亜鉛によるメッキ処理が施されています。1/4 20ポストはステンレス鋼によって作られており、12ポンド(5.4Kg)までのカメラやビデオカメラを搭載可能ですべりを防止するためにロックリングを備えています。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)1.16
最大積載量(kg)5.4
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×200×197(可動)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
「Fat Gecko X マウント」は、同時に2台のカメラを固定できるように特別に設計されたユニークなカメラマウントです。取付部分に使用されているのは特許取得済みで工業グレードの強力な吸盤です。フレームには陽極酸化亜鉛が使われており耐環境性に優れ、大変剛性の高い構造になっています。2台で合計3.6kg迄の重量のカメラ、アクセサリーが搭載可能。各ボールヘッドにはユニバーサル1/4インチの三脚ネジでが付いていて、アクションカメラからデジタル一眼レフ、照明、業務用カメラまで、市販されているほとんどのカメラ、アクセサリーを安全に取り付けることができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・クイックシューなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)550
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm)
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。ほぼクレジットカードと同じサイズのコンパクトデザインでで手軽に持ち運べ、背面にもラバー足がつくことで取扱しやすい設計です。
付属品TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeAケーブル(各30cm)
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×48×10
コネクタUSB3.2 Type-C/Type-A
スロット1 × CFexpress Type B
インターフェイスUSB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
FAT GECKO エクステンションキットは2種類の長さの延長シャフトと360度回転可能なナックル1個がセットになっています。デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko とFatGeckoゲーターマウントでご利用可能です。限られたスペースの中で最適なカメラポジションを得るためにスタンダードの50.8mm長のシャフトに対して2倍の長さの101.6mmのロングシャフトと1/2の長さの25.4mmのショートシャフトの2種類セットとなっています。
仕様チルト・360度回転:ユニバーサルジョイントでベストの撮影アングルを確保
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
寸法(mm)ロング:101.6、ショート:25.4
質量(g)ロング:68、ショート22.7、ナックル(ジョイント受け)113.4
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード