17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THULE THKIT6072です。対応するフット。7106の場合、スクエアバーは7123。ウイングバーEVO(シルバー)は7113、ウイングバーEVO(ブラック)は7113Bになります。対応するフット。7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は前7214/後7214、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7214B/後7214Bになります。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種エクリプスクロス ダイレクトルーフレール付 年式:H30/3~ 型式:GK1W
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE THKIT6015です。対応するフット 7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット7206の場合、。ウイングバーエッジ(シルバー)は、前7214(ブラック 7214B)、後7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種XC60 ダイレクトルーフレール付き 年式:2008~
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE THKIT6042です。対応するフット 7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は7213/後7213、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7213B/後7213Bになります。最大積載量は75kgです。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種GLA ダイレクトレール付 年式:2014~現在
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE THKIT6054です。対応するフット。7106の場合、スクエアバーは7123。ウイングバーEVO(シルバー)は7113、ウイングバーEVO(ブラック)は7113Bになります。対応するフット。7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は前7214/後7214、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7214B/後7214Bになります。最大積載量は75kgです。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種308 SWダイレクトレール付 年式:H26~ 型式:T9WHN02
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

空気抵抗を軽減する無駄をそぎ落としたデザイン、風切り音や燃費の悪さを低減します。 CAPROCKの一番の特長として、一部車種においてCAPROCKをベースキャリアのバーを使わず、フットあるいはキットに直接装着(ダイレクトマウント)が可能です。 ルーフバスケットとしての使用は勿論、上面のTスロットを利用して、サイクルキャリアやカヤックキャリアなど一部Tスロット装着アクセサリを積載することが可能です。
ブラック 最大積載量(kg)150
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THULE THKIT6030です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット 7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は、。ハスラー(MR31)の場合:(前&後)7214(ブラック7214B)、。SX4 S-クロス(YA22/YB22)の場合:(前&後)7213(ブラック 7213B)、。エスクード(YD21S/YE21S)の場合:(前)7214(ブラック7214B)&(後)7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106 適合車種ハスラー ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/1 型式:MR31系、SX4 S-クロス ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/11 型式:YA22/YB22、エスクード ダイレクトルーフレール付 年式:H27/10~現在 型式:YD21S/YE21S
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。 アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。 軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。 こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。 商品は2本1セットでの価格となります。
最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
1セット(2本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

THULE TH6045です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7123。対応するウイングバー(シルバー)は7113。対応するウイングバー(ブラック)は7113Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番:7113/7113B●スクエアバー品番:7123●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種Q5 年式:2017~
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE TH6011です。対応するフットは。7106。対応するスクエアバーは。7124。対応するウイングバー(シルバー)は7114。対応するウイングバー(ブラック)は7114Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7114/7114B●スクエアバー品番:7124●フット品番:7106 最大積載量(kg)50 適合車種C4グランドピカソ 年式:H26~ 型式:G7875G01
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE TH6040です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7106。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106 適合車種DS7 クロスバック 年式:2018~/3008 年式:2017~、5008
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE TH6020です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7122。対応するウイングバー(シルバー)は7112。対応するウイングバー(ブラック)は7112Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種GLC 年式:2016~
1セット(4個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

THULE TH6019です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは。7122/7123。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種A4アバント 年式:2008~ 型式:8K系/年式:2016~ 型式:8W系、Q5 年式:2008~
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE TH6017です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは。7122/7123。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種Cクラスワゴン 年式:2014~/Eクラスワゴン 年式:2016~、Eクラスオールテレイン 年式:2016~
1セット(4個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

漆黒のプラスティックコーティングを施した伝統的スタイルのスチール製バーです。 ラピッドシステムを含め、全てのフットに対応。 カールーフに沿うような緩やかなアーチ形状のバーを新採用していて、エンドキャップが付属しています。 商品は2本1セットでの価格となります。
ブラック 最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
1セット(2本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THULE TH6007です。対応するフットは。7106。対応するスクエアバーは。7122/7123/7124。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113/7114。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113B/7114Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種2シリーズアクティブツアラー(F45) 年式:H26~/2シリーズグランツアラー(F46) 年式:H27~/3シリーズツーリング(F46) 年式:H27~/3シリーズツーリング(G21) 年式:H31~/3シリーズツーリング(F31) 年式:H24~R1、X1(F48) 年式:H27/10~R5/2 / X1(U11) ダイレクトルーフレール付き 年式:R5/2~/X3(F25) 年式:H23/3~R1/6 / X4 年式:H26/8~H30/9 / X6(F16) 年式:H26/8~、X2 年式:H30~/X3(G01) 年式:H29/10~/X4 年式:H30/9~/X5 年式:H30~/X5(F15) 年式:H25/11~R1/9
1セット(4個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

THULE TH6044です。対応するフットは7106/753。対応するスクエアバーは7123/7121。対応するウイングバー(シルバー)は7113/7111。対応するウイングバー(ブラック)は7113B/7111Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番:7113/7113B●スクエアバー品番:7123●フット品番:7106/753 最大積載量(kg)75 適合車種LX 年式:H27/9~/RX 年式:H27/10~ 型式:AGL20系,GYL20系、UX 年式:H30/11~ 型式:MZA
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

THULE THKIT6091です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7123。対応するウイングバー(シルバー)は7113。対応するウイングバー(ブラック)は7113Bになります。対応するウイングバーエッジ(シルバー)は7214。対応するウイングバーエッジ(ブラック)は7214Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種Q3 ダイレクトルーフレール付 年式:2020~現在
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷