手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般
トラスコ品番208-3383
セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト
全長(mm)365
質量(kg)2.3
容量(mL)400
油槽径(Φmm)65
吐出量(mL/min)78
危険物の類別非危険物
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306
質量(kg)16
電源AC100V
ちょう度#0~1(適応グリス)
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)15
高圧ホース(m)5
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)
危険物の類別非危険物
1台
¥479,800
税込¥527,780
30日以内出荷
関連キーワード