シングル分配弁のエコノミータイプです。
低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7
吐出口径Rp1/8
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3/ストローク)0.3
用途搬送設備、建設機械など
吐出圧力(MPa)20.6
危険物の類別非危険物
吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052
質量(kg)0.2
危険物の類別非危険物
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。
吐出圧力(MPa)20.6
カウンタ0~999(手動リセット方式)
危険物の類別非危険物
関連キーワード