カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • KWK
  • 常磐精工(22)
  • ホンダ(17)
  • 富士電機(2)
  • ヨドノ(2)
  • KVK(2)
  • イトーキ(2)
  • SUNWAVE(LIXIL)(2)
  • CREE(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 本多電子(1)
  • DBLTACT(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 生興(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 住ベテクノプラスチック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KWK」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動グリースポンプ KWK手動グリースポンプKWK
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
充電式グリスガン KWK充電式グリスガンKWK
52,980税込58,278
1台
当日出荷
手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
シングルライン用分配弁 KWKシングルライン用分配弁KWK
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷
シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
KU型分配弁用補助金具 KWKKU型分配弁用補助金具KWK
1,198税込1,318
1台
当日出荷
吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052質量(kg)0.2危険物の類別非危険物
一口給脂器ジュンペット KWK一口給脂器ジュンペットKWK
24,980税込27,478
1台
当日出荷
配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35
デュアルライン用分配弁 KWKデュアルライン用分配弁KWK
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 シングル吐出タイプKWK
33,980税込37,378
1台
21日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 ダブル吐出タイプKWK
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。トラスコ品番160-9663危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.8~1.2給油箇所2
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
31日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 KWKカウンター付分配弁KWK
19,980税込21,978
1台
46日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物
グリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V) KWKグリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V)KWK
489,800税込538,780
1台
46日以内出荷
トラスコ品番697-8095油槽径(Φmm)15吐出量(mL/min)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物