「タフミニ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書
質量(g)175
出力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40
バッテリー700mAhリチウム電池
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2
入力電源5V1A
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
関連キーワード