握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)約120
電源DC5V 0.3A USB Type-C充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30×56
バッテリー容量(mAh)500
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30
質量(g)175
電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90
液晶サイズ2インチ
画素数録画画素数:200万画素
外部接続USB端子、充電またはPC接続用
カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ハニカムクッションペーパーは、引っ張ってい広げるだけで緩衝材になるハニカム構造のクラフト紙です。ロール状のハニカムクッションペーパーは保管スペースが少なく、大きめの包装もできるので多用途で使用出来ます。
用途お洒落でエコなイメージの紙製緩衝材。企業のイメージアップに。
仕様シュリンクフィルム個包装
質量(kg)1.1(1梱包)
色茶
長さ(m)40
横(mm)300
入数1巻(1箱)
1巻
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
仕様IPS高解像度240×240カラー画面
質量(g)70
電源入力DC5V/1A~2A
液晶サイズ1.3インチ
電池リチウムバッテリー2200mAh
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19
外部接続USB-Type-C
耐衝撃2m落下試験実施済み
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利!
空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM
アズワン品番68-0588-83
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書
質量(g)175
出力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40
バッテリー700mAhリチウム電池
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2
入力電源5V1A
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水
質量(kg)約1.7
消費電力(W)270
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)蓄熱温度:約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145
連続使用時間(時間)3~7
コード長さ(cm)75
充電時間(分)約15
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。
セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル
色ホワイト
直径(Φmm)400
高さ(mm)250
材質(本体)ABS+POM
消費電力(W)10
電源5V/2A
風速(m/s)5.2
風量○
標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整○
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
1台
¥8,580
税込¥9,438
3日以内出荷
クッション封筒 白色クラフト紙は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
色白
しっとりなのにサラサラの塗り心地と天然ラベンダーの優しい香り。肌の角質層まで保湿成分の浸透にこだわり、熊本県阿蘇山のミネラル水を使用しています。乾燥による肌荒れを防ぎ、赤ちゃんから敏感肌の大人の方まで家族みんなで全身のボディケアにご使用いただけます。。UQベビーシリーズがこだわるお肌のキメを整える保湿成分(ラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス)に、ホホバ種子油、オリーブ果実油をさらに配合しました。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分水、ペンチレングリコール、グリセリン、ホホバ種子油、オリーブ果実油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、カルボマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、エチルヘキシルグリセリン、ラベンダー油、トコフェロール、水酸化Na、BG
形状ポンプ式
容量(mL)150
1本
¥1,600
税込¥1,760
6日以内出荷
植物精油の香りと天然由来保湿成分でお肌をうるおし、乾燥からお肌をガードします。。公園遊び、BBQ、キャンプ、ガーデニングなどのアウトドアライフにはもちろん、お出かけの際にもオススメの天然由来成分のボディスプレーです。。7つの植物芳香精油を配合、さわやかな香りがします。赤ちゃんのお肌に直接スプレーすることができ、ご家族全員でご使用いただけます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分水、BG、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、コウスイガヤ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ニオイテンジクアオイ油、香料、グリチルリチン酸2K、メンタンジオール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、1,2‐ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na
形状ポンプ式
容量(mL)100
適合年齢(歳)1以上※本製品はディート(最もよく使用される化学合成虫よけ成分)を使用していません。
1本
¥1,500
税込¥1,650
6日以内出荷
UQベビー全身泡ソープの詰め替え用パックです。。天然由来の石鹸素地をベースに保湿成分にラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハト麦種子エキス、ヒアルロン酸Naをたっぷり配合。デリケートな赤ちゃんの肌を優しく包み込む弱アルカリのクリーミーな泡で全身さっぱり。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分水、カリ石ケン素地、グリセリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、オオウメガサソウ葉エキス、炭酸Na、クエン酸、BG
容量(mL)300
1本
¥900
税込¥990
6日以内出荷
厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙は、ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適な厚紙封筒です。未晒しクラフト紙は比較的強度があり、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいのでビジネス文書の発送やドキュメントの保管にも適しています。
用途ナチュラルな印象で企業イメージの向上に。オリジナリティを演出したい方に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
寸法(mm)横310×高さ220×ベロ50
色茶
入数(枚)200(1箱)
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
質量(kg)14(1梱包)
色白
高さ(mm)242
入数(枚)500(1箱)
横(mm)187
ベロ部分(mm)45
1箱(500枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
肌トラブルに悩むプレママや新生児のデリケートなお肌を健やかに整えます。お肌はもちろん、髪の保湿にもご使用いただけます。。お肌のバリア機能を整える10種類の植物由来オイルを配合。高価で良質なメドウフォーム油をたっぷりと配合し、のびの良さとサラッとしながらもしっとりする付け心地を実現しています。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、メドウフォーム油、マカデミア種子油、シロバナルーピン種子エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ油、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ヒマワリ種子油、スクワラン、ホホバ種子油、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、ラベンダー油、トコフェロール
形状ポンプ式
容量(mL)150
1本
¥2,800
税込¥3,080
6日以内出荷
天然由来の石鹸素地をベースに保湿成分にラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハト麦種子エキス、ヒアルロン酸Naをたっぷり配合。デリケートな赤ちゃんの肌を優しく包み込む弱アルカリのクリーミーな泡で全身さっぱり。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分水、カリ石ケン素地、グリセリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸Na、オオウメガサソウ葉エキス、炭酸Na、クエン酸、BG
形状ポンプ式
容量(mL)330
1本
¥1,400
税込¥1,540
6日以内出荷
茶色クラフトクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクラフトクッション封筒です。茶色のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。
用途ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
色茶
PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。
仕様封緘テープ(ホットメルト糊)
色白
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
質量(kg)5(1梱包)
色白
高さ(mm)240
入数(枚)100(1箱)
横(mm)332
ベロ部分(mm)50
1箱(100枚)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。
用途薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。
仕様3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊)
質量(kg)10.54(1梱包)
色表・白/裏・黒
高さ(mm)600
入数(枚)300(30枚×10冊)(1箱)
横(mm)450
ベロ部分(mm)60
1箱(30枚×10冊)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
動き回る赤ちゃんにママが塗るときのことを考えて、垂れにくいように少しとろみがあります。のびもよく赤ちゃんの全身をたっぷりと水分補給し、みずみずしい状態に導きます。。お肌のキメを整える保湿成分(ラベンダー花エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス)を配合しおり、肌あれや乾燥を防ぎます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分水、BG、ペンチレングリコール、グリセリン、ソルビトール、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、トレハロース、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン、カルボマー、水酸化Na、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na
形状ワンタッチキャップ式
容量(mL)200
1本
¥1,400
税込¥1,540
6日以内出荷
関連キーワード