7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30 質量(g)175 電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90 液晶サイズ2インチ 画素数録画画素数:200万画素 外部接続USB端子、充電またはPC接続用 カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。可愛いギフトボックスにラベルシールが6個と本体が入ったスターターセットです。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合付属ラベル:セパレートタイプ(幅12×30mm1ロール、幅12mm×40mm1ロール)、連続紙タイプ×4ロール、通信形式:Bluetooth 寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29 質量(g)本体:約150 電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電 対応OSAndroid、iOS 電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵 解像度203dpi 梱包内容専用ケース入り)本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×6、ストラップ プリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用) デバイススマートフォン
1箱
4,798 税込5,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間) セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本 寸法(mm)直径76×高さ39 質量(g)約120 接続方法Bluetooth5.0 対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度203dpi 入力電源DC5V1A プリント方式感熱式 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール 質量(g)約224 電源100mAhリチウムイオンバッテリー内蔵 対応OSAndroid、iOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×88×109 通信方式Bluetooth5.0 最大印字幅(mm)25~50 解像度230dpi 充電方式USB-C(3時間) アプリケーションHerePrint for Android & iOS
1台
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。
適合付属ラベル:白セパレートラベル(幅12mm×長さ30mm)、通信形式:Bluetooth 寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29 質量(g)本体:約150 電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電 対応OSAndroid、iOS 電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵 解像度203dpi 梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×1、ストラップ プリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用) デバイススマートフォン
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間) セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本 寸法(mm)直径76×高さ39 質量(g)約120 接続方法Bluetooth5.0 対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度203dpi 入力電源DC5V1A プリント方式感熱式 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。
仕様充電:USB Type-C(約2時間) 寸法(mm)直径76×高さ39 質量(g)約120(本体のみ) 接続方法Bluetooth5.0 対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度203dpi 梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本 入力電源DC5V1A プリント方式感熱式 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
1箱(1個×6本)
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)