カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スイコー
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スイコー
- 3ページ目
3ページ目: スイコーのすべての商品

ツバ付フランジ短管25A10K EPDM
スイコー¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6985材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格25A配管用
ツバ付フランジ短管20A10K EPDM
スイコー¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7045材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格20A配管用
ツバ付フランジ短管20A10K FKM
スイコー¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6984材質本体:PVC、パッキン:FKM規格20A配管用
ツバ付フランジ短管25A10K FKM
スイコー¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7017材質本体:PVC、パッキン:FKM規格25A配管用
ツバ付フランジ短管80A10K FKM
スイコー¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-5450材質本体:PVC、パッキン:FKM規格80A配管用
MT型タンク 架台付タイプ
スイコー¥689,800~税込¥758,780~1台71日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)
薬注タンク
スイコー¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)トラスコ品番111-3690幅(mm)1050質量(kg)78色青奥行(mm)1050
スイコータンク HTシリーズ
スイコー¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)145
SK型角型容器 (ポリエチレン製)
スイコー¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。材質PEフタの有無なし使用温度範囲(℃)-20~40フタなし
MTF-2000
スイコー¥239,800税込¥263,7801台31日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9776材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1800質量(kg)100奥行(mm)1800注水口内径(mm)500
密閉丸型完全液出しタンク
スイコー¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8915材質ポリエチレン(PE)質量(kg)310直径(Φmm)1740×1780使用温度範囲-20~40℃肉厚(mm)(タンク)10架台鋼製枠高さ/760mmマンホール(Φmm)(タンク)500
密閉丸型完全液出しタンク
スイコー¥4,298,000税込¥4,727,8001個21日以内出荷完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8877材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1560直径(Φmm)2860×3200使用温度範囲-20~60℃肉厚(mm)(タンク)15架台鋼製枠高さ/1215mmマンホール(Φmm)(タンク)500
アローサイン緑
スイコー¥41,980税込¥46,1781個41日以内出荷分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850仕様取手付トラスコ品番456-8711材質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.2色緑表示内容矢印
アローサイン赤
スイコー¥41,980税込¥46,1781個41日以内出荷分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850仕様取手付トラスコ品番456-8737材質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.2色赤表示内容矢印
アローサイン青
スイコー¥41,980税込¥46,1781個41日以内出荷分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850仕様取手付トラスコ品番456-8702材質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.2色青表示内容矢印
アローサインオレンジ
スイコー¥41,980税込¥46,1781個41日以内出荷分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850仕様取手付トラスコ品番456-8729材質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.2色オレンジ表示内容矢印
UL型タンク密閉丸型タンク
スイコー¥559,800税込¥615,7801台71日以内出荷錆びないポリエチレン製です。ほとんどの無機薬品に対応可能です。補強枠の撤廃でメンテナンス性が大幅に向上します。内装はナチュラルで清潔です。用途水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンクに。設置用タンクに。トラスコ品番108-3118セット内容補強枠無し材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)タンク本体:Φ500(マンホール)高さ(mm)タンク本体:2050(胴部)使用温度範囲(℃)-20~40容量(L)5000肉厚(mm)タンク本体:11.5全高(mm)タンク本体:2480外径(mm)タンク本体:1890