【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質PVC
タイプ部品
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ部品
スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
関連資料(0.36MB)
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付
材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット40A付
材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
関連キーワード