仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)281
質量(kg)0.31
高さ(mm)45
奥行(mm)31
電源1Φ AC 100-120V/200-240V
温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)
プレート寸法(mm)幅24×長さ95
プレートシルキーモイスト加工
最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252
質量(kg)0.28
色ホワイト
高さ(mm)39
奥行(mm)26
電源(V)AC 100-120/200-240
消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード