8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードイオンバランスドライヤー Salon Sense 動画あり
幅(mm)195 質量(kg)0.42 高さ(mm)184 奥行(mm)47 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量調整5段階 温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
1個
21,900 税込24,090
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)240 質量(kg)0.58 高さ(mm)217 奥行(mm)74 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.4 風量調整5段階 温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

幅(mm)46 質量(kg)0.43 高さ(mm)260 奥行(mm)48 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量調整3段階 温度調節4段階
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250 質量(kg)0.23 ホワイト 高さ(mm)38 奥行(mm)26 電源(V)AC100-240 50/60Hz共用 消費電力(W)23 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)12×90 プレートシルキーモイスト加工
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分 幅(mm)319 質量(kg)0.4 アイボリー 高さ(mm)69 奥行(mm)34 消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600 電源1ΦAC100-120V/200-240V 温度(℃)約80~200(10刻み) コード長さ(m)約1.7 最高温度(℃)約200 パイプ径(Φmm)30 温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
1個
9,590 税込10,549
5日以内出荷

仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分 幅(mm)281 質量(kg)0.31 高さ(mm)45 奥行(mm)31 電源1Φ AC 100-120V/200-240V 温度(℃)13段階:約80~200(10刻み) プレート寸法(mm)幅24×長さ95 プレートシルキーモイスト加工 最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252 質量(kg)0.28 ホワイト 高さ(mm)39 奥行(mm)26 電源(V)AC 100-120/200-240 消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレートシルキーモイスト加工
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様●プレートロック機構:○ 幅(mm)163 質量(kg)0.145 高さ(mm)29 奥行(mm)22 消費電力(W)19 電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.2 最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷