デイリープレミアム マイラビットNPF8日以内出荷
健康維持に必要な栄養素をバランスよく配合した全年齢対応の主食ペレットです。グルテンフリーでおなかにやさしく仕上げました。栄養バランスに優れた”野菜の王様”明日葉を配合♪健康的なスタイル・皮膚・被毛・毛づやにアプローチ!健康的な毎日の生活をサポートするデイリーケアタイプ。
成分水分10.0%以下、粗蛋白質14.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維22.0%以下、粗灰分8.5%以下、カルシウム0.6%以下、リン0.3%以下、エネルギー260kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×260×80内容量(kg)810原材料牧草(チモシーミール、アルファルファミール)、米糠、脱脂大豆、乾燥おから、米粉、アップルファイバー、セルロース、明日葉粉末、亜麻仁、オリゴ糖、コラーゲン、殺菌処理乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(Cl、Na、Zn、Cu、Co、I)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、B1、ビオチン、K、B12、D3)