野鳥のまきえさNPF8日以内出荷
野山で暮らす小鳥たちに!野鳥が好む素材を厳選し、バランスよく配合しました。トウモロコシやアワ、ヒマワリなどをブレンドし小型の野鳥に対応したまき餌です。庭先やベランダなどにエサ箱を置いたり、まいたりして野鳥を観察してください。
成分水分11.7%以下、粗蛋白質10.5%以上、粗脂肪7.5%以上、粗繊維10.1%以下、粗灰分2.6%以下、エネルギー387kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×440×70内容量(kg)4.6原材料アワ(皮付き)、キビ(皮付き)、トウモロコシ、カナリアシード(皮付き)、大粒ひまわり、黒ひまわり、青米、小麦