292件中 281~292件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー スリーアールソリューション

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    スリーアールソリューション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m スリーアールソリューション

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m

    スリーアールソリューション
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブ
    チューブ径(Φmm)9.0チューブ長さ(m)5
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m スリーアールソリューション

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m

    スリーアールソリューション
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
    チューブ径(Φmm)9.0チューブ長さ(m)1
  • ワイヤレスフレキシブル側視チューブ スリーアールソリューション

    ワイヤレスフレキシブル側視チューブ

    スリーアールソリューション
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブ
    レンズ径(Φmm)9.8チューブ長さ(m)1
  • 有線顕微鏡TVタイプ スリーアールソリューション

    有線顕微鏡TVタイプ

    スリーアールソリューション
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
    出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
  • ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル スリーアールソリューション

    ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル

    スリーアールソリューション
    ¥43,900~税込¥48,290~
    1台
    翌日出荷
    計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
  • ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ スリーアールソリューション

    ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ

    スリーアールソリューション
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    5日以内出荷
    ・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
    材質ABS、PC質量(g)19電源バッテリー寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
  • 体表面温度測定サーマルカメラ スリーアールソリューション

    体表面温度測定サーマルカメラ

    スリーアールソリューション
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
    温度範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)動作温度範囲(℃)10~45(最適温度環境:16~32)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)測定範囲(℃)33~40インターフェースHDMI
  • ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 スリーアールソリューション

    ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器

    スリーアールソリューション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 先端可動式内視鏡 スリーアールソリューション

    先端可動式内視鏡

    スリーアールソリューション
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
    付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)液晶モニター3.5インチTFTチューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5チューブ長さ(m)約1防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
  • WIFI接続顕微鏡アダプタ スリーアールソリューション

    WIFI接続顕微鏡アダプタ

    スリーアールソリューション
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)ABS+PC質量(g)320(アタッチメント付)ケーブル長(m)1.8センサー約500万画素記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI光源環境による動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)充電時間(時間)3動作時間8時間充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
  • ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m スリーアールソリューション

    ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m

    スリーアールソリューション
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌日出荷
    チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本レンズ径(Φmm)3.9センサーCMOS受信可能距離10m液晶パネル3.5TFT解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)チューブ長さ(m)1防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468