カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • オフィスサプライ(58)
  • オフィス家具/清掃用品(13)
  • 測定・測量用品(206)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(1)
  • バイク用品(43,749)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
  • 医療・介護用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • スリーアールソリューション
  • モノタロウ(5,954)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • MAZDA(マツダ)(216,551)
  • Panasonic(パナソニック)(29,500)
  • RS PRO(34,812)
  • SMC(201,266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,188)
  • スズキ(67,586)
  • スバル(50,581)
  • トヨタ(140,047)
  • ニッサン(87,650)
  • ホンダ(562,846)
  • ミツビシ(138,030)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,243)
商品レビュー
  • 以上(2,504)
  • 以上(2,601)
  • 以上(2,614)
  • 以上(2,633)
価格
  • 1,500円以下(15,787)
  • 1,500-10,000円(17,482)
  • 10,000-50,000円(8,081)
  • 50,000-100,000円(1,713)
  • 100,000円以上(985)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
44,042件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合 スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。
    用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200
  • アルカリ電池 23A 5個セット スリーアールソリューション

    アルカリ電池 23A 5個セット

    スリーアールソリューション
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。
    寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
  • ワイヤレス電卓機能付きテンキー 2.4GHz無線 電卓/テンキー切替 Tabキー・00キー搭載 薄型175g スリーアールソリューション

    ワイヤレス電卓機能付きテンキー 2.4GHz無線 電卓/テンキー切替 Tabキー・00キー搭載 薄型175g

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    テンキーと電卓を1台にまとめたワイヤレスモデルです。PC/CALキーを押すだけで切り替わります。電卓で計算した答えは、SENDキーでパソコンへ転送できます。数値を打ち直す手間と入力ミスを防げます。接続は付属のUSBレシーバーをパソコンに挿すだけ。2.4GHzの無線で、有効距離は約8mです。Excelのセル移動に使うTabキーと00キーを搭載。キーは静かなメンブレン方式で、本体は厚さ約20mm・重量約175gです。
    用途見積書や請求書の作成、伝票の集計、在庫や勤怠のデータ入力など、テンキーのないノートパソコンで数字を扱う業務に。電卓とテンキーを1台で兼ねるため、経理・総務・受付など机まわりが手狭な場所でも、電卓との持ち替えや配線の手間を減らせます。セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書寸法(mm)約155×100×20色ブラック質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)桁数10桁接続方式無線機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約17分間無操作時キー数29個キー方式メンブレン有効距離(m)約8キーピッチ(mm)約19電池使用可能期間約90日間耐久回数約300万回(キー単体の回数)動作温度範囲(℃)-5~50通信周波数帯域(GHz)2.4
  • アルカリボタン電池 LR41 10個セット スリーアールソリューション

    アルカリボタン電池 LR41 10個セット

    スリーアールソリューション
    ¥419税込¥461
    1個
    欠品中
    寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
  • アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式 スリーアールソリューション

    アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    欠品中
    センサーに直接息を吹きかける「吹きかけ式」と、ストローを差し込んで吹き込む「ストロー式」の2通りから選べるアルコールチェッカー。ホコリから保護するセンサー格納式で、複数人の検査でも衛生的。半導体ガスセンサー搭載、測定上限0.5mg/L・使用回数約3000回。わずか約47gの手のひらサイズ。単4形乾電池式(別売)で充電切れの心配がなく、2022年10月の道路交通法改正によるアルコール検知器の使用義務化に。
    用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。測定範囲(mg/L)0.00~0.5寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで使用可能回数3000回寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定方式ストロー式、吹きかけ式入力電圧(V)3保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式
  • ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 92065-097

    Kawasaki(52件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • スマホ接続式スネークカメラ コネーク スリーアールソリューション

    スマホ接続式スネークカメラ コネーク

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
    セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング)質量(g)約40対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用)有効画素数約30万画素全長(cm)約105保証期間ご購入日から1年間視野角約50°防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)有効長(m)ケーブル:約0.83先端外径(Φmm)7.9
  • 非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応 スリーアールソリューション

    非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    額を近づけるだけで体表面温度を測定できる非接触温度計です。測定に特化したシンプルな機能とデジタル表示を採用しました。測定速度は約0.5秒。測定精度は±0.2℃です。37.4℃以上を検知するとアラーム音とランプ点滅で知らせます。本体の電源を入れるだけで測定を開始でき、PCや専用設備は必要ありません。最長約1950mmの三脚が付属し、壁掛け設置にも対応します。※室内専用です。
    用途オフィスや店舗、学校、医療・介護施設、宿泊施設、公共施設の入館時の検温に。受付やエントランスに置いて来訪者に自分で測定してもらう運用に向き、専任の検温スタッフを置かずに入館管理を整えたい現場に適しています。付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
  • enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応 スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
    質量(g)25.6電圧(V)2.4パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×21×11
  • リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasaki

    リング(0) 53.5MM 92055-112

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • リング(0) 92055-1112 Kawasaki

    リング(0) 92055-1112

    Kawasaki(34件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • 18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh

    スリーアールソリューション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。
    寸法(mm)[標準タイプ] Φ18.5×68.6、[大容量タイプ] Φ18.5×70.5質量(g)[標準タイプ] 約46、約48(パッケージ込み)、[大容量タイプ] 約48、約50(パッケージ込み)電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)[標準タイプ] 2200、[大容量タイプ] 3500
  • リング(0)、タップ レバー Kawasaki

    リング(0)、タップ レバー

    Kawasaki(15件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット

    スリーアールソリューション
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
    寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
  • パッキング タップ バルブ 43049-1091 Kawasaki

    パッキング タップ バルブ 43049-1091

    Kawasaki(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式 スリーアールソリューション

    CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式

    スリーアールソリューション
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)-10~60付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60連続使用時間(時間)9湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間警報方式アラート充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
  • フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

    フィルタアッシ(オイル) 16097-0008

    Kawasaki(54件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • グロメット 92071-056 Kawasaki

    グロメット 92071-056

    Kawasaki(16件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • ガスケット、10.5X16X1 Kawasaki

    ガスケット、10.5X16X1

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016

    Kawasaki(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ 液晶モニター付 最大14倍 LED・UVライト搭載

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
    用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物・植物の観察に。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約140光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約60デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
  • パッキング 43049-1092 Kawasaki

    パッキング 43049-1092

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット

    スリーアールソリューション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
    用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
  • パッキング、6.5X11.5X2.2 Kawasaki

    パッキング、6.5X11.5X2.2

    Kawasaki(29件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • 有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応 スリーアールソリューション

    有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応

    スリーアールソリューション(5件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • カバー(シール) 49016-1044 Kawasaki

    カバー(シール) 49016-1044

    Kawasaki(28件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番49016-1044代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
  • TB1215B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1215B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • USB接続マイクロスコープ ソコミル スリーアールソリューション

    USB接続マイクロスコープ ソコミル

    スリーアールソリューション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
    セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書寸法(mm)約120×33.5質量(g)約120対応OSWindows11/10倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)センサー1/6.5インチCMOSセンサー光源白色 LED×8解像度640×480焦点距離(mm)0~40ケーブル長(cm)140静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480動画サイズ640×480(30fps)
  • リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasaki

    リング(0),フロ-ト 92055-1222

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
  • オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasaki

    オイル シール TB13225.5 92051-005

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • スイッチコンプ、ニュートラル Kawasaki

    スイッチコンプ、ニュートラル

    Kawasaki(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番13151-1102代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • パッキング 43049-1068 Kawasaki

    パッキング 43049-1068

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • ワッシャ、20.5X30X1 Kawasaki

    ワッシャ、20.5X30X1

    Kawasaki(13件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    サイズ20.5×30×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳 スリーアールソリューション

    上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳

    スリーアールソリューション
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    当日出荷
    上下と左右に首を振る立体送風のサーキュレーターです。上下90度・左右85度の首振りで天井付近まで風を送り、適用畳数32畳の空間の空気を循環させます。風量は12段階。やさしい風から最大風速7.5m/sの強い風まで細かく調整できます。DCモーターを採用し、運転音51dB・定格消費電力22Wで運転します。操作は本体上部のタッチパネルと付属の専用リモコンの2通り。本体は約260×237×329mm・重量約1.7kgで、取手を持って別の部屋へ移動できます。
    用途事務所や作業場の空気だまりの解消、エアコンと併用した温度ムラ対策に。倉庫や工場の換気、洗濯物や塗装物の乾燥時間の短縮にも使えます。置き場所を変えながら使いたい現場や、音が気になる室内での長時間運転にも適しています。セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7色白定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン○適用畳数32畳左右首振○上下首振○
  • サーモスタット 49054-0004 Kawasaki

    サーモスタット 49054-0004

    Kawasaki(21件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF