4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションボアスコープ用Cマウントカメラセット
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書 寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136 質量(g)約320、【ハンディ光源】約90 対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上 有効画素数500万画素 解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる) 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-10~50 充電時間(時間)【ハンディ光源】約5 動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します 撮像素子1/2.8型 CMOS ケーブル長(cm)約240
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション電子ボアスコープ
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体 寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず) 質量(g)約260 有効長(mm)挿入部:200 入力電圧(V)5 光源光ファイバー 解像度1280×720※カメラアプリによる 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ) 視野角約90° 防塵防水性能IP67相当 視野方向:0°(直視) 焦点距離(mm)約7~150 入力電流(A)0.6 撮像素子1/9 CMOS 耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ) 画素数92万画素 先端外径(Φmm)3.9
1個
579,800 税込637,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション電子ボアスコープ
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体 寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ) 質量(g)約340 入力電圧(V)5 光源光ファイバー 解像度1280×720※カメラアプリによる 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ) 視野角約90° 防塵防水性能カメラ部 IP65相当 焦点距離(mm)約7~150 入力電流(A)0.6 撮像素子1/9 CMOS 画素数92万画素 有効長(m)カメラケーブル:1 先端外径(Φmm)5
1個
769,800 税込846,780
4日以内出荷

スリーアールソリューションデジタルボアスコープ
細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
質量(g)約100 対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上 有効長(mm)挿入部:34 センサー1/11インチCMOSセンサー 光源白色LED×4 バッテリー3.7V 2000mAh 使用時間約8時間 充電時間3.5時間 解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240 保証期間ご購入日から6カ月間 視野角約70° 焦点距離(mm)10~20 サイズ(mm)約171×46 モニタ1.38インチ 先端外径(Φmm)4
1個
13,980 税込15,378
欠品中