Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02スリーアールソリューション5日以内出荷
シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。IP67の防水性能で水回りの点検が可能。シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。
用途プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)220×75×42質量(g)260(※電池含む)電源単3形アルカリ乾電池x4ケーブル長(m)1光源白色LEDx6解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320保証期間ご購入日から6カ月視野角45°焦点距離(mm)40~防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67動作温度(℃)-10~50モニタ2.4型使用時間(時間)6.5先端外径(Φmm)8ケーブル種類インターロックケーブルカメラ仕様1/9型 CMOS