「ファイバー スコープ カメラ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)
質量(g)約260
有効長(mm)挿入部:200
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能IP67相当
視野方向:0°(直視)
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)
画素数92万画素
先端外径(Φmm)3.9
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)
質量(g)約340
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能カメラ部 IP65相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:1
先端外径(Φmm)5
1個
¥769,800
税込¥846,780
4日以内出荷
関連キーワード