11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミル
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約120×33.5 質量(g)約120 対応OSWindows11/10 倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時) センサー1/6.5インチCMOSセンサー 光源白色 LED×8 解像度640×480 焦点距離(mm)0~40 ケーブル長(cm)140 静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ640×480(30fps)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。 ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。 皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。 場所を選ばないワイヤレス接続。
仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと) アズワン品番68-4536-47
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

スリーアールソリューションオートフォーカス顕微鏡
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書 寸法(mm)土台:300×380×26 質量(g)546 ※レンズカバー含まない 寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350 光源白色LEDユニット×4 記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB) 作動距離(mm)50~ ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)5~35 撮像素子1/2 CMOS フォーカス手動/自動 サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない 画素数【カメラ】200万画素 デジタルズーム6倍 静止画サイズ1920×1080(JPG) 動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
1個
669,800 税込736,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション血流ドクターオート
ハンディタイプの血流観察機器でオートフォーカス機能を搭載しているものは珍しく、従来の製品ではオートフォーカス機能が搭載していても、焦点が合いづらく遅いのが難点でした。精度が高い『高速オートフォーカス機能』が搭載されている血流観察機器は、この血流ドクターオートだけです。
セット内容血流ドクターオート 本体、アタッチメント(血流)※本体に装着、アタッチメント(標準)、アタッチメント(小径)、アタッチメント(低倍率)、USB-A/USB-Cケーブル、microUSB/USB-Cケーブル、USB-C/USB-Cケーブル、リモコン、専用ケース、取扱説明書 寸法(mm)176×29×26 質量(g)約89 電源入力:DC5V 320mA(USB供給) 倍率10~250倍(21.5型モニタ基準) 対応OSWindows11/10 Android(端末に制限あり)※Surface Proモデルはご使用いただけません 分解能0.6184μm 光源白色LED×4 ON/OFF 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出補正自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080,1280×720,720×480,640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps(1280×720,720×480,640×480)30fps カメラ仕様1/3型 CMOSセンサ
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション血流ドクター フリー
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書 寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時) 質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池) 定格充電:DC5V1A、miniUSBにて 倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。) 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11 b/g/n 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし) 画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー) 焦点距離接写 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション顕微鏡スタンド
固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム 質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く) アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く) ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く 保証期間ご購入日から6カ月間
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21 質量(g)約50 センサー1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分)約70 光源白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 700mAh 解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間ご購入日から6ヶ月 視野角約 45° 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約50 デジタルズーム1.8倍/2.8倍 モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット
モニタで拡大画面を見ながらスムーズなはんだ付けが可能な液晶付きデジタル顕微鏡(3R-MSLCD97)専用のツールキット。基板を固定するスネーククリップや細かな部品を収納する 収納ステージ、必要な時にすぐ取り出せるツールストックバーなどを搭載。利便性と作業効率を向上させます。
セット内容収納ステージ、スネーククリップ、ツールストックバー、耐熱シート
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106 センサー1/4インチCMOSセンサー 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ 充電時間約40分 ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍 解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)13~15 サイズ(mm)約70.5×61×50 デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍 モニタ2.1インチ
1個
13,980 税込15,378
欠品中

スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡
自在な角度で照射できるスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。一体型のモニタは9.7インチの大型サイズ。3倍~75倍の倍率で観察が可能です。 ライトの角度を細かく調整できることで反射を軽減し、キズや不良の見逃しを防ぎます。
セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書 質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500 倍率(倍)3~75 入力電圧(V)5 寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8 光源白色LED×8, スネークライト×2 記録媒体microSDカード(最大64GB) ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍 解像度モニタ:800×1280 使用環境温度(℃)10~60 入力電流(A)2 撮像素子1/2.9 CMOS フォーカス手動 画素数約200万画素 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) 動画サイズ最大 1920×1080(AVI) モニターサイズ9.7インチ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷