先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)3
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)4
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,698,000
税込¥2,967,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)2
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,098,000
税込¥2,307,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1.5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,898,000
税込¥3,187,800
62日以内出荷
関連キーワード