柔軟性のあるケーブルで曲がりくねった配管内を隅々まで点検。7インチの大型モニタが管内の様子を大きく映します。モニタとケーブル合わせて約1kgの超軽量。手軽に持ち運びができ、屋根裏や床下、パイプスペースなど狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。モニタやケーブルは軽くて片手で持てるため、長時間の作業でも疲れにくく、作業者の負担も軽減します。
セット内容モニタコンソール、カメラケーブル、ACアダプタ、ケース用キー、SDカード(動作確認用)、取扱説明書兼保証書、専用ケース
質量(g)約650
電源入力:DC12V/2A
ケース寸法(mm)約196×148×42
材質(ケース)ABS
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.4V 5200mAh リチウムイオン電池
ディスプレイ7インチ
解像度モニタ:1024×600
充電時間(時間)約8
動作時間約6時間
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード