「鏡用クロス」の検索結果
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)約92×92×52
質量(g)約160
電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
レンズ径(Φmm)約69
光源白色LED×3
レンズ倍率約3倍
保証期間ご購入日から6カ月
入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)
充電時間(時間)約2
連続点灯時間(時間)約10(ライトは10分で自動消灯します。)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル
寸法(mm)約92×92×52
質量(g)約207
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約3倍
使用電池CR2016×2個
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)ガラス
保存湿度(%)65以下
点灯時間(時間)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。
セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない)
質量(g)約270
入力電圧(V)5
光源LED×6灯
解像度1280×720(※カメラアプリによる)
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)
視野角約85°
防塵防水性能挿入部 IP67相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.8
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:約1.0
先端外径(Φmm)3.9
調光方式OFF+5段階
可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷