2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケーター付(低残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。強制点灯モード付。電池交換補助灯付。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd。電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。
用途使用電池:単3形乾電池×1本付。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W40×D89×H28mm。本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。 ブラック 使用電池単3形乾電池×1本付 ライト種類LED
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

インジケータ―付(電池残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm。本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。 シルバー 使用電池単3形乾電池×3本(別売) ライト種類LED
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷