LEDスポートライト NSKL151-B ブラックサイクルテック5日以内出荷
インジケーター付(低残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)強制点灯モード付電池交換補助灯付明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間直径22mm~32mmのハンドルに対応前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。
用途使用電池:単3形乾電池×1本付取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W40×D89×H28mm本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。色ブラック使用電池単3形乾電池×1本付ライト種類LED