異型オーディオ付車にセット付属のパネルやブラケット、配線コネクターを使用して、市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)デミオ[H19/7~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)
構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、リアブラケット 、サイドブラケット、車速信号接続コード、コネクター(24P)、パネル(L)(R)、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥10,725
税込¥11,798
9日以内出荷
オーディオレス車/異形オーディオ付車/メーカーオプションナビゲーション付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを 取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)
構成部品ブラケットリア(ゴムブッシュ付)、ブラケット (L)(R)、サイドブラケット、コネクター(24P)、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(マツダ)プレマシー[H17/2~H21/7](CR3W,CREW)
構成部品パネル(シルバー)、ブラケット一式、コネクター(24P)、車速信号接続コード、パネル(L)(R)、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥11,700
税込¥12,870
9日以内出荷
異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ラングラー[H24/1~H30/11](JK36L、JK36LR、JK36S)
構成部品ブラケット (L)(R)、パネル (L)(R)、コネクター(22P)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカージープ
1個
¥14,625
税込¥16,088
9日以内出荷
オーディオレス車/異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン[H22/1~H24/11](GH5AP,GH5AS,GH5AW,GH5FP,GH5FS,GH5FW,GHEFP,GHEFW)、[H20/1~H22/1](GH5AP,GH5AS,GH5AW,,GH5FP,GH5FS,GH5FW,,GHEFP,GHEFS,GHEFW)
構成部品ブラケット(L)(R)、コネクター(24P)、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥4,875
税込¥5,363
9日以内出荷
オーディオレス車(異形パネル)に、市販の8インチおよび9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)
構成部品パネル(ピアノブラック)、パネル8インチ用(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(12P)、ステアリングリモコンコード(16P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー日産
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]
構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター
適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
関連キーワード