「自動車 配線コネクター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)
構成部品リアブラケット、ブラケット一式、バックカメラ変換コード、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥17,550
税込¥19,305
9日以内出荷
異型オーディオ付車にセット付属のパネルやブラケット、配線コネクターを使用して、市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)デミオ[H19/7~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)
構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、リアブラケット 、サイドブラケット、車速信号接続コード、コネクター(24P)、パネル(L)(R)、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥10,725
税込¥11,798
9日以内出荷
BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H24/2~H27/1](KEEAW,KEEFW,KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW)
構成部品ブラケットリア、ブラケット(L)(R)、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
オーディオレス車/異形オーディオ付車/メーカーオプションナビゲーション付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを 取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)
構成部品ブラケットリア(ゴムブッシュ付)、ブラケット (L)(R)、サイドブラケット、コネクター(24P)、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)。取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]
構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他
適合メーカー日産
1個
¥6,337
税込¥6,971
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]
構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター
適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
9インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)RAV4[H31/4~R2/8](AXAH52,AXAH54,MXAA52,MXAA54)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
市販8インチ/9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)セレナ(e-POWER含む)[R1/8~R4/12](GC27,GFC27,GFNC27, GNC27,HC27,HFC27)
主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[R2/3~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)
構成部品クラスター(ピアノブラック)、パネル(8インチ用)(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他、テープ
適合メーカー日産/スズキ
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(スズキ)ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ネクター(20P)、車速用配線コネクター(5P)、その他
適合メーカースズキ
1個
¥21,450
税込¥23,595
9日以内出荷
オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザープラド[H29/9~現在](GDJ150W,GDJ151W,TRJ150W)
構成部品パネル(ピアノブラック)、アンテナ変換コード、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
オーディオレス車に市販の9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(スズキ)スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC43S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)
構成部品パネル(ピアノブラック)、リアカバー、ブラケット(L)/(R)、電源/フロントスピーカー/リアスピーカー用 コネクター(20P)、車速用配線コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカースズキ
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(三菱)ekクロス[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekワゴン[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekクロスEV[R4/6~現在](B5AW)、ekクロススペース[R2/3~R5/4](B34A,B35A,B37A,B38A)、ekスペース[R2/3~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)、デリカミニ[R5/5~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)
主な適合車輌型式(日産)デイズ[H31/3~現在](B43W,B44W,B45W,B46W,B47W,B48W)、ルークス[R2/3~現在](B44A,B45A,B47A,B48A)
構成部品パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー日産/三菱
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)アルファード[H20/5~H27/1](ANH20W,ANH25W,ATH20W,GGH20W,GGH25W)、ヴェルファイア[H20/5~H27/1](ANH20W,ANH25W,ATH20W,GGH20W,GGH25W)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、その他
適合メーカートヨタ
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車・純正ナビ装着用アップグレードパック付車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ダイハツ)タント[R4/10~現在](LA650S,LA660S)、[R1/7~R4/10](LA650S,LA660S)、タントカスタム[R4/10~現在](LA650S,LA660S)、[R1/7~R4/10](LA650S,LA660S)、タントファンクロス[R4/10~現在](LA650S,LA660S)
主な適合車輌型式(スバル)シフォン[R4/10~現在](LA650F,LA660F)、[R1/7~R4/10](LA650F,LA660F)、シフォンカスタム[R4/10~現在](LA650F,LA660F)、[R1/7~R4/10](LA650F,LA660F)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(24P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカーダイハツ/スバル
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CN8E26,CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VR2E26)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CW4E26,CW8E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)
構成部品パネル、フック、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー日産
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
9インチ窓口付車(オーディオレス)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ライズ[R3/11~現在](A201A,A202A,A210A)、[R1/11~R3/10](A200A,A210A)
主な適合車輌型式(ダイハツ)ロッキー[R3/11~現在](A201S,A202S,A210S)、[R1/11~R3/10](A200S,A210S)
主な適合車輌型式(スバル)REX[R4/11~現在](A201F)
構成部品パネル(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(24P)、その他
適合メーカーダイハツ/トヨタ/スバル
1個
¥11,700
税込¥12,870
9日以内出荷
モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12]
主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3]
主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3]
構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他
適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
1個
¥7,605
税込¥8,366
9日以内出荷
CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」と併用することにより、純正で装備されている ステアリングスイッチで市販カーAVを操作できるようにするキットです。リモコン専用端子付、リモコン設定機能付および、赤外線リモコン対応のカーAVにお使いいただけます。主なメーカーのリモコンデータをプリセット済み!簡単な設定で使用可能。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H28/11]、3シリーズ[H17/4~H20/11]、[H17/4~H26/2]、5シリーズ[H15/8~H29/6]、6シリーズ[H15/10~H23/6]、7シリーズ[H21/3~H27/10]、X1[H22/4~H24/9]、X5[H19/6~H26/4]、X6[H20/6~H26/8]、Z4[H21/5~H29/6]、ミニ[H30/5~現在]、ミニ[H26/4~H30/5]、ミニ[H19/2~H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【フィアット】500[H20/3~H28/1]、500C[H21/9~H28/1]、500/500C[H28/1~H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2~H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H25/1~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11~H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H29/5]、イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7]、ザ・ビートル[H24/6~H27/10]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H22/9]、パサート[H18/4~H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/2]、ポロ[H21/10~H26/8]、[H26/8~H30/3]、トゥアレグ[H15/9~H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8~H25/1]、[H25/1~H27/11]、Bクラス[H18/1~H24/4]、[H24/4~現在]、Cクラス[H12/6~H16/6]、[H16/6~H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6~H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8~H20/8]、Eクラス[H20/8~H22/2]、Vクラス[H23/1~H27/10]、CLSクラス[H17/2~H20/5]、ビアノ[H16/4~H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11]
構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他
適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ
1個
¥4,387
税込¥4,826
9日以内出荷
1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H19/2~H20/9(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S)、ミニ クラブマン[H20/3~H20/9](ML16,MM16)、ミニ[H20/9~H22/10(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S,SU16,SV16)、ミニ クラブマン[H20/9~H22/10](ML16,MM16,XF16,ZG16)、ミニ コンバーチブル[H21/4~H22/10](MR16,MS16,ZN16,ZP16)、ミニ[H22/10~H26/4(ハッチバック)](SR16,SU16,SV16,JCWGP)、ミニ クラブマン[H22/10~H26/9](ZF16,ZG16,MHJCW)、ミニ コンバーチブル[H22/10~H26/9](ZN16,ZP16,MRJCW)、ミニ クーペ[H23/12~H26/9](SX16,SX16S,SXJCW)、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9](SY16,SY16S,SYJCW,SYJCWR)
構成部品パネル、ブラケット、カバー、コネクター(16P)、アンテナ変換コード、配線コード、インビーダンス変換器、スピーカーユニット、その他
適合メーカーBMWミニ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード