カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RABLISS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: RABLISSのすべての商品

消毒スプレーガン
RABLISS¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷ウイルス対策や気になるところを簡単に消毒!。アルコール除菌とUV除菌が同時にできる便利なスプレーガン。USB充電式。UV除菌ライト付き。噴射距離1.5mまで。手動と自動2つのモード。感染症の気になる季節にあると便利!。寝室を問わず、ベビールーム、キッチン、バスルーム、ベッドルーム、。高齢者の部屋や他の場所も役に立ちます。紫外線で細菌やダニを効果的に除去します。しっかり除菌できるので、安心感も増します!。家族に健康的な生活環境を提供します。噴射距離が長く、噴射範囲も広いので、とても使いやすいです。水道水、アルコール、亜塩素酸水などご使用可能です。用途学校、幼稚園、保育園、食堂、エステ、整体院、整骨院、美容室、動物病院、老人ホームなどセット内容本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書消費電力(W)約8電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵1800mAh)本体質量(g)約340タンク容量(mL)約350
水のいらないシャンプー
RABLISS¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷水・お湯・洗い流し 一切不要。 拭き取るだけで 髪と頭皮がすっきり爽快。 手袋付きで手に直接付けずに衛生的。 災害・介護・外出先など、どこでも大活躍付属品使い捨て手袋 両手分×15包容量(mL)シャンプー本体:150
非常用簡易トイレ 1回分
RABLISS¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現。〈1回分〉凝固剤×1回分 汚物袋×1枚仕様凝固剤の対象物:大便、小便、吐しゃ物セット内容凝固剤、1回分、、汚物袋、1枚材質凝固剤、・高吸水性ポリマー、汚物袋、・、PE使用可能回数1
炭入り 厚型 ペットシーツ スーパーワイド 100枚入
RABLISS¥8,598税込¥9,4581箱(100枚)4日以内出荷炭入りで超消臭&超吸収。最高品質の高分子ポリマーを採用。ポリマー量が薄型の約3.5倍。ワイド、スーパーワイドの2サイズ展開。高いコストパフォーマンス。絶妙な圧縮具合で抜群の吸収速度を実現。裏漏れを防ぐバックシート。エンボス加工のスポット吸収で、おしっこが広がりにくい。シート裏にテープがついているので、ずれにくいセット内容1箱100枚入
厚型ペットシーツ
RABLISS¥6,898~税込¥7,588~1箱(100枚×4袋)ほか3日以内出荷厚型だからしっかり吸収!。レギュラー、ワイド、スーパーワイドの3サイズ展開。高いコストパフォーマンス。シーツの端っこも漏らさない、全面散布の吸収ポリマー。裏漏れを防ぐバックシート。注意事項:こちらは段ボール1ケースでひとつの商品です。材質ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム
おひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器
RABLISS¥5,200税込¥5,7201台3日以内出荷感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使えるセット内容本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書材質PP、SUS、シリコン質量(g)(商品)約850消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×95コード長さ(mm)約800最大炊飯量0.15L(1合)
LEDセンサーライト
RABLISS(2件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個当日出荷から3日以内出荷用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯材質ABS寸法(mm)約70×60×18周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.2~2.4本体質量(g)約45全光束(Lm)最大220センサー感知方式人感定格作動電圧(V)100~240LED寿命(時間)約50000点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒センサー感知範囲人感:角度120~150°待機電力(W)0.1感知距離(m)人感センサー:最長6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
緊急脱出レスキュー
RABLISS¥2,298税込¥2,5281個欠品中もしもの際の車外脱出に。強化ガラス破砕。スプリングヘッドを押し当て、自動車用強化ガラスを破砕。シートベルト切断。シートベルトをスリットに差し込み、本体を上から下へ押し下げて切断。押し当て式:ガラスの隅にスプリングヘッドを垂直に押し当てて作動。小型設計:約Φ20×93mmの小型設計。限られた車内スペースにも備えやすい。事故・水没時の備えに。交通事故や水没時の車外への脱出を補助。交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、車外脱出を補助する緊急脱出用具です。"
3WAYハンズフリーファン KO436
RABLISS¥7,980~税込¥8,778~1セットほか3日以内出荷首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥10,980税込¥12,0781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途15ミクロン: 標準的な物流梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約14.5長さ(m)300厚さ(μm)15本体質量(kg)約2.3寸法(cm)ケース:約36×24×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
乾電池式エアーポンプ KO430
RABLISS¥2,798~税込¥3,078~1個ほか3日以内出荷防災備蓄からアウトドア・レジャーまで活躍!空気入れも空気抜きもスピーディーに完了する乾電池式エアーポンプ。避難時のエアーマット準備に!用途災害時・停電時、アウトドア・キャンプ、車中泊・長距離ドライブ、家庭での来客・レジャー、企業・団体の備品としてご活用いただけます。単3形乾電池駆動のため、コンセントのない場所や停電時・災害時・屋外でも使用できます。防災備蓄や法人・自治体での常備にも最適です。付属品(1個あたり)本体 、ノズル×6種類 、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池×6本(乾電池は別売)
《1回分》RABLISS 非常用簡易トイレ KO370
RABLISS¥2,798~税込¥3,078~1セット3日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現用途消臭・抗菌 コンパクトサイズ 半永久保存。災害時のトイレ問題をこれで解決!!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき必ず役に立つ防災用品の一つです。【使用シーン】。断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に保存期間(年)15
《1回分》RABLISS 非常用簡易トイレ KO370
RABLISS¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現用途消臭・抗菌 コンパクトサイズ 半永久保存。災害時のトイレ問題をこれで解決!!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき必ず役に立つ防災用品の一つです。【使用シーン】。断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に保存期間(年)15
ワンタッチ避難テント
RABLISS¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷傘のようにパッと開くだけ。1分設営で広々プライベート空間!。2人で取っ手を引くだけのワンタッチ構造。天井の高さ200cmの快適空間。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。窓・天井はすべてメッシュ付き二重構造。生地は抗菌加工済、防水仕様。骨組はスチール製で頑丈。内部に吊り下げフックを2カ所装備。内側から施錠可能なジッパー付きで安心。充実の付属品で、あらゆる場所で使用可能。付属のプライバシーカーテンは内部の間仕切りとしても使え、空間の幅広い使い方が可能セット内容本体 ・プライバシーカーテン ・ 砂袋×4 ・ ひも×3・ ペグ×7 ・ 伝言板 ・ 表札・ マジックぺン(ボード消し付き) ・ カギ(カラビナ)・ 取扱説明書 ・ ショルダー式収納袋構造ワンタッチで設営可能な一体六面自立式構造本体質量(kg)8材質(フレーム)円柱形ステンレススチール生地ポリエステル素材収納時寸法(cm)150×15×12、【ケース】153×15×15使用時寸法(cm)210×210×200
多機能保温ブランケット
RABLISS¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷毛布のような暖かさ+アルミシートの軽さを1枚に。150×210cmの大判サイズ。不織布とアルミを使用した5層構造で高い保温性と耐久性を実現。表ブルー、裏シルバーのリバーシブル仕様。不織布の採用でアルミ特有のカサカサ音を軽減。掛けても敷いても使える2WAY仕様でマットとしても使用可能色表/ブルー、裏/シルバー質量(g)約216収納サイズ約13×20×7cm寸法(cm)ケース/約50.5×38×41.5、パッケージ/約12×6×20主要材質不織布、ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム本体寸法(cm)展開/約150×210
組立簡易トイレ
RABLISS¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷直感的な操作で誰でも簡単に組立可能。本体の重さ約0.8kgで超軽量ながら、。 耐荷重250kgの丈夫な構造。洗えて繰り返し使えるプラスチック便座。付属の凝固剤は15年の長期保存が可能、。 確かな消臭&抗菌効果と抜群の吸収力。コンパクトに折りたたんで収納ができますセット内容便器×1個、便座×1個、凝固剤×5回分、汚物袋×5枚、便座カバー×1枚質量(kg)0.8耐荷重(kg)250機能消臭・抗菌保存期間(年)15使用可能回数5
非常用簡易トイレ 10回分
RABLISS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現使用可能回数10
組立簡易トイレ
RABLISS¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷直感的な操作で誰でも簡単に組立可能。本体の重さ約0.8kgで超軽量ながら、。 耐荷重250kgの丈夫な構造。洗えて繰り返し使えるプラスチック便座。コンパクトに折りたたんで収納ができますセット内容便器×1個、便座×1個質量(kg)0.8耐荷重(kg)250
紛失防止タグ用 ペットネックリング
RABLISS¥1,900税込¥2,0901個3日以内出荷プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。直径(Φcm)最小8.5~最大12対象小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
紛失防止タグ
RABLISS¥3,800税込¥4,1801台3日以内出荷プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。材質PC本体寸法(mm)27×44×9本体質量(g)約9.6(電池含む)対応機種IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad電池CR2032ボタン電池作業温度範囲(℃)-20~60音量(dB)スピーカー:80待機時間約100日
アルコール検知器
RABLISS¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル質量(g)約118電源1800mAhリチウムイオンバッテリー使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)本体寸法(mm)約120×37×37センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
N95 マスク カップ型 米国NIOSH 認証
RABLISS¥4,800税込¥5,2801箱(20枚)3日以内出荷アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品。紐の長さは調整可能です。高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます。排気弁なしカップ式。顔への高密着性。ソフトな着用感材質外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布(2層)、内層:PET不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン形状カップ型質量(g)約12.5(1枚あたり)入数(枚)20寸法(cm)約15.5×13×5対象風邪、花粉、PM2.5
充電式ランタン
RABLISS¥5,600税込¥6,1601台3日以内出荷調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ
山の多用途フックポール
RABLISS¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷山での採る、歩く、備えるをこれ1本で。用途山菜採り、果実の収穫・山歩きの補助に。山中での距離確保にも役立つフック付きロングポール質量(g)825サイズ(cm)160