3WAYハンズフリーファン KO436
首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。
- 用途
- 【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時
- 付属品
- (1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
注意
※高温になる場所や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置しないでください。室温0~40℃の環境で使用・充電・保管してください。火の中に投入したり加熱しないでください。接続端子をショ一トさせないでください。接続端子に金属片などの導電性異物を接触させないでください。絶対に分解・修理・改造をしないでください。強い衝撃を与えないでください。乳幼児や補助を必要とする人だけで使用したり、手の届くところに置かないでください。ぬれた手で充電用USBケ一ブルを抜き差ししないでください。USBコネク夕が変形、破損したときは絶対に使用しないでください。内部から電池の液が漏れたときは、液体に直接触れないでください。心臓ペ一スメ一力一を装着している方は本製品を使用しないでください。本体を置いて使用するときは、平らな場所に設置してください。USBコネク夕内部に液体や異物が入らないように注意してください。異常・故障がある場合は直ちに使用を中止してください。シンナーやベンジンなどの溶剤や薬品を付着させないでください。充電中に作動させないでください。防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気やほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ