2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし 付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33 質量(g)約79(電池含む) 規格JIS B 7922 : 2023 準拠 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 精度クラス2 電池寿命約8(カ月)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

インフルエンザ注意表示(絶対湿度に基づき「注意/警戒」を表示)。IP65 防塵・防水(粉じんや雨天でも使用しやすい設計)。黒球式WBGT(JIS B 7922:2023準拠)(日射・輻射熱を含む体感的な暑さを正確に表示)『 絶対湿度はインフルエンザの感染と流行に大きな影響を与えます。』。インフルエンザウイルスは、絶対湿度が11 g/m?以上の環境で感染力を失いやすく、湿度が低いとウイルスが生存しやすくなります。 。絶対湿度が7 g/m?以上を維持することがウイルス予防に重要です。 。過度の加湿(相対湿度70%以上)はカビの発生を促すため、注意が必要です。 。冬季に流行するインフルエンザウイルスは湿気を嫌い、乾燥を好むため、適切な湿度管理が重要です。 ★これらの情報を基に、インフルエンザの予防には絶対湿度の管理が重要であることがわかります。
質量(g)約60(電池含む) 規格JIS B 7922 (2023 準拠) 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 測定範囲(℃)【気温】-9.9~60.0(0.1℃単位) 精度グラス2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×107×34 温度測定範囲(℃)【WBGT】0.0~50.0(0.1℃単位) 精度(℃)【WBGT】15.0~40.0(±2.0) 0.0~14.9/40.1~50.0(±3)【気温】20.0~50.0(±0.6) -9.9~19.9/50.1~60.0(±1.0) 湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1%単位) 使用環境温度(℃)5~60 電池寿命約9カ月(警告アラーム音なし) 湿度精度30.0~90.0%(±5.0) / -10.0~29.9 / 90.1~99.9%(±10.0) 保管温度範囲(℃)-10.0~60.0 保管環境【風速】0.3~3m/s 使用環境湿度(%)20.0~80.0(結露なきこと) アラーム音量3段階 大/小/なし 湿度測定範囲(%RH)【絶対】0.0~50.0(g/m2)(0.1単位) 保存湿度範囲(%RH)0.0~100.0(結露なきこと)
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷