アルコール検知器RABLISS当日出荷
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式最小表示単位0.005mg/L測定タイミング電子音測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~60(結露なきこと)表示方式LCDデジタル表示センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)形態ハンディ型表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)