SLPW スピニングハンドルキャップ S-ⅡSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップアルミマシンカットならではの煌めきでリールボディを華やかにドレスアップスリットデザイン・ダブルアルマイト加工により、シャープで高級感のある外観を演出。 内部に装着のOリングがリール本体への浸水を防ぎます。【対応機種】 SII:19BALLISTIC(FW含む)、21・18CALDIA、21FREAMS(LT6000除く)、18TATULA、18月下美人 MX、21月下美人 Xほか※SLPWスピニングハンドルキャップSとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
SLPW カーボンライトダブルハンドル /ゴールドSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ※シャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書
SLPW スピニングハンドルキャップ SSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップアルミマシンカットによる高級感と変化のあるスリット加工でカスタム感を演出する、小型スピニングリール用ハンドルキャップ【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか※SLPWスピニングハンドルキャップS-Ⅱとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
SLPW EX LT ブラック スプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
22SLPW スピニングハンドルキャップSSLP WORKS(エスエルピーワークス)7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップ昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 24CERTATE CUSTOM BODY(LT5000除く)、22・18EXIST、23AIRITY(SF)、23AIRITY ST(SF)、24CERTATE(LT5000除く)、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、24・20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書