DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる。工具も不要で、ドレスアップ・チューニングの第一歩としてお勧めのアイテムです。 ハンドルノブも交換可能ですので、お好みのノブへの交換、BB組込みなど、カスタムの楽しみが広がります。ハンドルは、40mm、45mm、50mm、55mm、60mmの5ラインナップ構成で、釣りのスタイルに よって長さを選択することができ、様々なフィールドにフレキシブルな対応が可能となります。【付属品】ハンドルノブキャップはずしピン、取扱説明書
25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。【対応機種】。25・20SALTIGA8000~14000の中型には80mm/85mm、18000~25000の大型には90mmが対応。詳細は製品対応検索システムをご確認ください。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書
パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドル。ブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応。※ハンドルノブは付属しません。※ハンドルノブS対応。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具
パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドル。SLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種
標準自重(g)28
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
これまでに無い150mmロングハンドルはジギングやSLJだけではなく、 ディープタイラバなどの高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)27
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現するバーチカル専用。140mmのロングハンドルが巻き上げトルクを向上させ、ジギングでのワンピッチジャークやタイラバの等速巻きに効果を発揮。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)26
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
4CRBB仕様で、ノブはハイグリップIシェイプフィネスを搭載。ハンドルノブS交換可。 。 【対応機種】STEEZ各種、SS各種、ZILLIONSV TW、TATULA SV TW、ALPHAS(CT SV、AIR、SV)ほか。 。 。付属品:取扱説明書、工具×1、カラー×2、スクリュー(小)×1、ワッシャー×8、ハンドルスクリュー×1、ハンドルナット左右各1
用途カスタムパーツ
質量(g)16
SLP WORKSのベイトリール用カーボンクランクハンドルがフルモデルチェンジ!。航空、宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。さらに、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を採用した、高強度・高剛性のカーボンハンドル。【付属品】CRBB×4、ハンドルノブSC×2、 ハンドルロックプレート×2種、調整ワッシャー×10、 ハンドルロックプレートSC×1、工具×2種
用途カスタムパーツ
巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。 。当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。Sサイズノブ交換可。【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか。【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書
用途カスタムパーツ
質量(g)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード