週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。
セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
キャンプで自然をぐっと身近に感じながら快適な空間をつくりだすオープンタープ。いつかオープンタープを張って快適なキャンプがしたい、そんな思いを実現させる、扱いやすさにこだわったヘキサタープです。
仕様UVカット:UPF50+
付属品ペグ×8、ロープ×8(黒自在×4、シルバー自在×4)、ポール×2、延長ベルト、キャリーバッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)420×410×230(付属ポール使用時)
材質(ポール)スチール
耐水圧(mm)(最低)2000
生地150Dポリエステル(PUコーティング)
収納時寸法(cm)(約)W67×D14×H14
総質量(kg)約5.4
ヌノイチとはその名の通り、布一枚に切れ目が入っただけの「ただの布」です。テントと呼ぶことも憚られるその形状ですが、グロメットやループの位置を緻密に計算して設計しており、付属のポールとロープを使うことでテント、タープなど様々な形で使うことができます。気温、風向き、太陽の方向など、キャンプでは常に同じシチュエーションはあり得ません。布一枚の薄さで自然との距離感を近づけ、自分の創意工夫でシチェーションに応じた形を作ることがヌノイチのコンセプトです。機能を追い求めた近代的テントでは感じることのできない「なにか」を感じることができるはずです。
付属品ポール、ロープ、ペグ、キャリーバッグ
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ合金
色カーキ
耐水圧(mm)(最低)350
ツーリングに持ち出せるソロ2ルームテント。コンパクト収納なのにバイクが入る広いタープ空間を実現。快適な寝室とリビングがキャンプツーリングの楽しみを広げます。※跳ね上げ用のポールは付属しません。必要に応じて別途コンパクトタープポールをお買い求めください。
セット内容アウターテント、インナーテント、ポール(長)×2本、ポール(短)×2本、ロープ×7本(本体に取り付け済)、キャノピー用ロープ×3本、ペグ×16本、キャリーバッグ、タイベルト×2本、ポール用収納袋、ペグ・ロープ用収納袋
材質アウターテント、インナーテント:40Dポリエステル(PUコーティング、難燃加工) インナーテントフロア:150Dポリエステル(PUコーティング) ポール:アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナー:約220×90×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約220×295×144
遮光率(%)97以上
耐水圧(mm)アウターテント:最低3000 インナーテントフロア:最低5000
紫外線カットUPF50+
収納時寸法(cm)(約)W44×D25×15
総質量(kg)(約)3.6
収容人数大人1名
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
キャンプでぐっすり眠るために開発された極上の寝心地のハイコット(ベッド)。エアマットを内蔵し浮遊感のあるふわふわした寝心地を実現しました。ハイスタイルで使用すれば3人掛けのベンチとしても使用することが可能です。タープ下での団らん、キャンプでのお昼寝、夜の就寝と幅広いキャンプシーンで快適さをぐっと上げるアイテムです。
セット内容キャリーバッグ
材質エアマット:TPU
収納サイズ約W44×D25×H22cm
材質(フレーム)アルミ合金
材質(カバー)600Dナイロン(PUコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約78×190×22/39
静止耐荷重(kg)180
総質量(kg)約5.9
2人でのツーリングやゆったりとテントを使いたいあなたへ。広い寝室を持ちながらパッキングサイズをコンパクトに抑えたワンタッチテントです。広い前室を搭載しているので、ツーリングでの荷物置きやリビングスペースとして活用することができ、別途タープを張らなくてもキャンプを楽しむことが可能です。
セット内容テント本体(アウターテント)、インナーテント(※アウターテントに取り付け済み)、前室用ポール、キャノピー用ポール×2本、グランドシート(※8本はテントに取り付け済み)、トップシート、ロープ×12本(※8本はテントに取り付け済み)、ペグ×19本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ、キャリーバッグ、タイベルト
材質アウターテント:75Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント:ポリエステル通気性生地、フロア:210Dポリステル(PUコーティング)
収納サイズ(約)直径23×長さ65cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×375×140
材質(ポール)アルミ合金
収納時寸法(cm)(約)直径23×長さ65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約210×210×115
総質量(kg)約6.8
収容人数大人3名
大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。ワラビーテントは、そのカンガルースタイルをタープテントなどのポールに吊り下げて行うことができるテントです。カンガルースタイルではフロア以外には防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用することで、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。タープテントなどのポールに吊り下げるだけなので、設営も簡単に行うことができます。
付属品ペグ、キャリーバッグ
材質(フロア)210Dポリエステル(PUコーティング)、メイン生地:コットン
色ブラウン
収納サイズ(約)W40×D18×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×120×115
耐水圧(mm)(最低)5000 ※フロアのみ
収納時寸法(cm)(約)W40×D18×H18
総質量(kg)約2.3
収容人数大人2名
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ノーポール、ノーストレス。内側にポールのない、カンガルーし放題の新構造シェルター。広いけどポールが邪魔だな。逆に考えると、ポールが無ければこんなに広くなくても良いのでは?。スパイダーベースは、そんな経緯からできた全く新しい構造のシェルタータープです。内部スペースは5m×5m。ただし、中にはポールも何もない。端っこに小さいテントを並べて真ん中をリビング。大きい寝室テントは片側に置いて、反対側をリビング。全ては手持ちのアイテムとレイアウトのセンス次第。枠に囚われない、オリジナルスタイルのキャンプを始めましょう。
付属品ロープ10m×2本、ロープ6m×4本、キャリーバッグ
材質テント本体:150D ポリエステル(PUコーティング,UVカット加工)、ポール:アルミ合金
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約500×500×230
耐水圧(mm)最低3000
紫外線カットUPF50+
収納時寸法(cm)(約)W70×D33×H33
総質量(kg)(約)16.5
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
釣り場でも、ピクニックでも。気軽に持ち運べるバケツとクーラーのセット。魚や飲み物の保冷はもちろん、汚れやにおいもまとめて封じる防水バケツとソフトクーラーのセット。背負い・肩掛けできる2WAY仕様で、どこへでも軽快に持ち運び。ビール6缶が入るコンパクトサイズは、ちょっとした釣行やデイキャンプにもぴったりです。
セット内容バケツ、吊り下げ用ロープ(4m)、ソフトクーラー、ソフトクーラー用ベルト
材質【5kgバケツ】ポリエステル(ラミネートPVC) ソフトクーラー】ポリエステル(ラミネートPVC)、アルミ蒸着シート
容量(L)【バケツ】3【ソフトクーラー】7
最大積載量(kg)【バケツ】3kg【ソフトクーラー】5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バケツ】20×14×16【クーラー】24×18.5×21 ※口を閉じた状態
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×60
総質量(kg)0.7
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。ワンタッチカンガルーテントはその名の通り、そのカンガルースタイル専用のテントです。カンガルースタイルではフロア以外には基本的に防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用し、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。ワンタッチ構造を採用しているため、大型テントを設営した後でも簡単に設営することができます。
セット内容テント×1、グランドシート×1、ペグ×4、ペグ収納袋×1、キャリーバッグ×1、タイベルト×1
材質フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、壁面:コットン
色タン
材質(フレーム)アルミ合金
耐水圧(mm)アウターテント:(最低)5000 ※フロアのみ
キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
付属品USB充電ケーブル(USB_Aオス/Micro_Bオス)
材質ハンガー部:スチール、ホヤ部:シリコン
サイズ(約)直径8.5×H11cm
材質(本体)ABS
質量(g)(約)161※乾電池は含まず。
電源単三乾電池(別売)
収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6
電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)
材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール
質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず
寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11
使用電池単三乾電池(別売)
連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です
明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)
収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード