「タープ用ロープ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用した5.1×5.1mの超大型タープテントです。8ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。流線型で風を受け流し、ロープを張る場所もヘキサタープより多いオクタゴン型のため、大型タープテントながら耐風性に優れています。
付属品ロープ、キャリーバッグ
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)
耐水圧(mm)(最低)350
収納時寸法(cm)(約)W61×D18×H18
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)510×510
総質量(kg)約4.2
テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ
材質スチール
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)
収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
ヌノイチとはその名の通り、布一枚に切れ目が入っただけの「ただの布」です。テントと呼ぶことも憚られるその形状ですが、グロメットやループの位置を緻密に計算して設計しており、付属のポールとロープを使うことでテント、タープなど様々な形で使うことができます。気温、風向き、太陽の方向など、キャンプでは常に同じシチュエーションはあり得ません。布一枚の薄さで自然との距離感を近づけ、自分の創意工夫でシチェーションに応じた形を作ることがヌノイチのコンセプトです。機能を追い求めた近代的テントでは感じることのできない「なにか」を感じることができるはずです。
付属品ポール、ロープ、ペグ、キャリーバッグ
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ合金
色カーキ
耐水圧(mm)(最低)350
エイテントに接続してリビング空間を作り出す、専用タープテントです。エイテントのメインポールに引っ掛けて設営することができ、エイテントと同じ生地を使用しているため、寝室とリビングスペースで一体感をもたせることができます。
セット内容タープ生地※ロープ×8本付属、ポール(長)×1本、ポール(短)×2本、ペグ×8本、キャリーバッグ、ポール用・ペグ用キャリーバッグ、タイベルト
材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%) 、アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約436×400×202※ポール(短)の高さは150
耐水圧(mm)(最低)350
収納時寸法(cm)(約)W57×D20×H20
総質量(kg)約6.2
テントを立てるだけでタープスペースまで確保できる2ルーム型のビッグワンポールテントです。クローズ状態で使えることはもちろん、サイドウォールを展開し前方を跳ね上げることにより、インナーテント前に開放感あふれる広いリビングスペースを確保することができます。また、寒い時期には冷気の侵入を軽減するスカート、夏涼しく冬あたたかいポリコットン素材を採用したインナーテントなど、オールシーズン使いやすい仕様でまとめました。
セット内容フライシート、インナーテント、ポール、ロープ×12本(うち8本はテントに取り付け済)、ペグ×19本、ポール用バッグ、ペグ用バッグ、タイベルト×2本、キャリーバッグ※タープスペース跳ね上げ用のポールは別売りです。
材質インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)、フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)
収納サイズ(約)W70×D32×H32cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約460×460×300
材質(ポール)スチール
収納時寸法(cm)(約)W70×D32×H32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約430×290×300
総質量(kg)約15.7
収容人数大人6名
関連キーワード