絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

RED EAGLES

RED EAGLESのページです。RED EAGLESは、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在67件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット RED EAGLES1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケットRED EAGLES
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,725税込11,798
1セット
当日出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
ツイストエルレンチ9本セット RED EAGLESツイストエルレンチ9本セットRED EAGLES
3,968税込4,365
1セット
当日出荷
1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付
用途六角穴付ボルトの脱着セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ形状L型ブルー対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10先端形状六角サイズ規格ミリ
3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES3/8”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES1/2”新型3DラチェットRED EAGLES
4,944税込5,438
1個
5日以内出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245シルバーサイズ(inch)1/2ギヤ歯数30
1/2"インパクト用ビットアダプター RED EAGLES1/2"インパクト用ビットアダプターRED EAGLES
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ブラック質量(g)76長さ(cm)5差込深さ(mm)12.7ビット差込部(mm)6.35
マルチアングルパイプレンチ RED EAGLESマルチアングルパイプレンチRED EAGLES
7,898税込8,688
1個
当日出荷
通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際にシルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
1/2"マグネットエクステンション150mm RED EAGLES1/2"マグネットエクステンション150mmRED EAGLES
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)150シルバー差込角(inch)1/2
1/2"マグネットエクステンション250mm RED EAGLES1/2"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)250シルバー差込角(inch)1/2
トルクドライバーセット RED EAGLESトルクドライバーセットRED EAGLES
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50ミリ先端が延長できるエクステンションも付属しています。
ブラック
1/2"ストロングフレキシブルエクステンション RED EAGLES1/2"ストロングフレキシブルエクステンションRED EAGLES
4,455税込4,901
1本
5日以内出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩めシルバー
3/8”新型3Dラチェット RED EAGLES3/8”新型3DラチェットRED EAGLES
4,225税込4,648
1個
5日以内出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)190シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数30
LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLESLED搭載1/4"ティーハンドルRED EAGLES
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
1/4”サイズのビットチャックを2箇所に装備し、さらに ロングシャンク側にはLEDライトも搭載
用途ボルトの締め、緩め仕様ビットチャック:1/4" X 2長さ(mm)150グリーン質量(g)102幅(cm)105mm
165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES165-300mmスナップリングプライヤーRED EAGLES
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
エアーサンダー RED EAGLESエアーサンダーRED EAGLES
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業ブルー質量(g)580ピッチ【センターボルト】M6-1.5回転数(min-1[r.p.m])16000長さ(cm)13消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)許容圧力(MPa)【エア】0.7未満グリーン購入法適合変速無段階
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ RED EAGLES1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチRED EAGLES
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマーブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES1/2"スーパーマイクロインパクトレンチRED EAGLES
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
マフラーパイプ拡張キット RED EAGLESマフラーパイプ拡張キットRED EAGLES
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張ブラック
内張剥がし5点セット RED EAGLES内張剥がし5点セットRED EAGLES
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
表面を、硬質クロームメッキ仕上げにしているため、内張表面を傷つけることなく簡単にするりと差し込むことができます。
用途車の内張をはがすシルバー
3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
インパクト用アンチスリップ ソケットセット RED EAGLESインパクト用アンチスリップ ソケットセットRED EAGLES
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
特殊なソケット内側形状により、インパクトレンチ使用時にソケットがボルトに対して滑る危険性が極端に下がります。また、若干角が削れているボルトにも対応可能です。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業セット内容12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,21mm,22mm,24mm,27mm。各1個。差し込み角は、1/2”。サイズ表記のある樹脂製収納ボックス付属。ブラック
1/2"ロッキングエクステンションインパクト用3本セット RED EAGLES1/2"ロッキングエクステンションインパクト用3本セットRED EAGLES
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
便利な収納ケース付
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ブラック長さ(cm)25、12.5、7.5
3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES3/8”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8
1/2”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES1/2”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2
ジンバルラチェット"3/8 RED EAGLESジンバルラチェット"3/8RED EAGLES
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩めメタリックピンクサイズ(inch)3/8
ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLESジンバルラチェット"1/4RED EAGLES
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩めメタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES1/4”新型3DラチェットRED EAGLES
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4
1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES1/2”新型3DラチェットRED EAGLES
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245シルバーサイズ(inch)1/2
3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES3/8"プロ用デジタルトルクレンチRED EAGLES
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トレサビリティ発行OKです!
用途ボルトの締め、緩めブルー差込角(inch)3/8
スーパークイックチェンジラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESスーパークイックチェンジラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
スーパークイックチェンジシステムとは、レバー操作や、本体を裏返す必要もなく1アクションで締め・緩めの切換が可能な画期的システムです。
用途ボルトの締め、緩めセット内容8mm(5/16")、10mm(3/8")、11mm(7/16")、12mm、13mm(1/2")、14mm(9/16"、17mm(11/16")、19mm(3/4") 各1本(計8本)シルバーラチェット機構あり
ラチェッティングフレアナットレンチ RED EAGLESラチェッティングフレアナットレンチRED EAGLES
6,746税込7,421
1セット
5日以内出荷
ラチェット機能を備えた優れたレンチです
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ツイストメガネレンチセット RED EAGLESツイストメガネレンチセットRED EAGLES
15,015税込16,517
1セット
5日以内出荷
これは使える!!少ない力で簡単安全に使用可能
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット RED EAGLESツイストフレックスラチェットコンビレンチセットRED EAGLES
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
なめたボルトもしっかりキャッチ!
用途ボルトの締め、緩めシルバー
3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES3/8"プロ用デジタルトルクレンチRED EAGLES
21,235税込23,359
1個
5日以内出荷
トレサビリティ発行OKです!
用途ボルトの締め、緩めブルー
ラチェッティングブレーカーバー1/2”Dr. RED EAGLESラチェッティングブレーカーバー1/2”Dr.RED EAGLES
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。
シルバー
3/8"ストロングフレキシブルエクステンション RED EAGLES3/8"ストロングフレキシブルエクステンションRED EAGLES
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩めシルバー