RED EAGLES
LED搭載1/4"ティーハンドル
1/4”サイズのビットチャックを2箇所に装備し、さらに ロングシャンク側にはLEDライトも搭載
用途
ボルトの締め、緩め
仕様
ビットチャック:1/4" X 2
長さ(mm)
150
色
グリーン
質量(g)
102
幅(cm)
105mm
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82041140
MRET-TH14LED
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください